ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03085997 品番MA-EWBBS522BL
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。
Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。
小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。
専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。
自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。

セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 ケーブル長(m)付属:約1.5 対応OS●Android:Android 14〜10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き 機能横スクロール:なし インターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約120時間 連続待機時間約10000時間 無線通信方式2.4GHz プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 収納機器レシーバー:あり 音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン マルチペアリングあり※2台(Bluetooth) ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
注意
※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。
※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする