仕様【ノイズキャンセル】CVC(ICによるもの)、デュアルマイクノイズキャンセル
セット内容ヘッドセット、USBケーブル(充電用)
寸法(mm)15×11
色黒
質量(g)8.5
電圧(V)3.7
感度【マイク】Main MIC:-38±2db、Sub mic
対応SCMS-T
通信方式Bluetooth 5.2
バッテリーリチウムイオン
周波数範囲2.4GHz帯
公称容量(mAh)400
充電時間(時間)約2
再生周波数(Hz)20-20000
連続再生時間【最大】約8時間(70%の音量では14時間)
消費電力量(Wh)1.48
指向性【マイク】単一指向性
伝送方法GFSK
防水性IPX4
ポート【充電】Type-C
ドライバーユニット(Φmm)16
装着方式ハンズフリー、片耳
通信距離(m)約10
イヤホン形状耳かけ型
連続待受時間【最大】約220時間
対応コーデックSBC
ノイズキャンセリング○
連続通話時間(時間)【最大】約6(70%の音量では9時間)
マルチポイント非対応
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP