曜日別特売
PDA-IPAD1717BK2 タブレットケース_iPad Air 11インチ_衝撃吸収 サンワサプライ 03086189

タブレットケース_iPad Air 11インチ_衝撃吸収

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード03086189品番PDA-IPAD1717BK2
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。

材質PC、シリコンタイプケース型ベルト長さ(mm)ショルダーベルト:1380対応機種iPad Air 11インチ(M2/2024)特性360度回転、耐衝撃、スタンド付(横置き・縦置き対応)、ショルダーベルト付、ペンホルダー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする