キャスター_汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03086575 品番CST-125ER-FRST2
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が125mmで、ゴム素材のキャスターを採用。
弾力性があり、なめらかな動きが特長です。

材質車輪材質:ゴム製 車輪径(Φmm)125 取付高(mm)168 取付寸法(mm)80/75×80/75 取付座(mm)102×102 車幅(mm)38 許容荷重(daN)約160 穴径(mm)11 総耐荷重(kg)約160 偏心(mm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする