サンワサプライ
サンワサプライの 運搬機器
サンワサプライの 運搬台車
サンワサプライの 運搬台車用部品・オプション
キャスター_汎用タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03086591
品番
CST-150ER-FRE2
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が150mmで、ゴム素材のキャスターを採用。
弾力性があり、なめらかな動きが特長です。
材質
車輪材質:ゴム製
車輪径(Φmm)
150
取付高(mm)
190
取付寸法(mm)
80/75×80/75
取付座(mm)
102×102
車幅(mm)
38
許容荷重(daN)
約180
穴径(mm)
11
総耐荷重(kg)
約180
偏心(mm)
41