キャスター_汎用タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 03086688 品番 CST-75TP-FRST2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

互換性の高い汎用キャスターで、規格に合う台車用キャスターとして、交換対応が可能です。
車輪径が75mmで、TPR素材のキャスターを採用。
ゴム製よりも軽量で、弾性があり、凸凹の衝撃を吸収しやすいキャスターです。
耐油性、耐候性、耐薬品性にも優れている素材なので、物流倉庫や工場などでもあらゆる場面で活用できます。

材質車輪材質:TPR製 車輪径(Φmm)75 取付高(mm)90 取付寸法(mm)55×42 取付座(mm)70×58 車幅(mm)27 許容荷重(daN)約65 穴径(mm)8.8 総耐荷重(kg)約65 偏心(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする