付属品チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL)
仕様チェンオイル自動給油(55mL)
長さ(mm)(ガイドバー)100
質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
電圧(V)10.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×206×86(蓄電池装着時)
バッテリー容量(Ah)-
作業量(目安)【杉角材(50×50mm)】約88カット※BSL1220M使用時
充電時間(分)約60
チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480]
チェーン形式SC11-34(1/4インチ)
適合バッテリー10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)