コードレスミニチェンソー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)18 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 注文コード03086837 品番CS1810DD (XPZ)
2月5日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は電圧・付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

ハイパワーの高トルクブラシレスモーター搭載によりトップクラスの粘り強さで太い枝の切断でも止まりにくく、快適に作業できます。
薄刃ソーチェン採用により低振動・低反発を実現しました。
ソーチェンとガイドバーはツールレスでサッと交換可能です。
別売のポールアタッチメントに取り付け、高所作業にも使用可能です。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン(SC11-34)、チェンオイル(50mL) 仕様チェンオイル自動給油(55mL) 長さ(mm)(ガイドバー)100 質量(kg)1.9(蓄電池装着時) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)441×228×89(蓄電池装着時) バッテリー容量(Ah)5 作業量(目安)【杉角材(50×50mm)】約380カット※BSL36A18X使用時 充電時間(分)約25(実用充電19) チェーンスピード(m/s)[m/分]8.0[480] チェーン形式SC11-34(1/4インチ) 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
注意
※NN仕様は電池・充電器別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
剪定作業
EAST 様 (建設業・工事業)

小型式ですが、剪定作業に役立つ機械である。
重過ぎず、脚立等の上でも作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする