USB4ドック TD-8140S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03087029 品番TD-8140S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能
USB PD対応(最大85W)
USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)
HDMI 2.0対応
DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)
ギガビットイーサネット端子搭載
Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応
高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応
105×105×61mmのコンパクト設計
持ち運び用のストレージバッグ付属
USB4 C-to-C ケーブル付属

電源容量(W)
入力:最大100
充電:最大85
ポート
搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1
USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1
USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2
HDMI 2.0 (4K@60)×1
DisplayPort 1.4 (8K@30)×1
Gigabit Ethernet×1
Audioコンボ×1
USB-C 電源入力用ポート×1
内蔵マイク
4 mics
アコースティックエコーキャンセレーション(AEC)
ノイズリダクション(NR)
ビームフォーミング
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag 寸法(mm)105×105×61 型番TD-8140S 保証期間1年 スピーカー5W スピーカー 環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0〜35 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする