曜日別特売
THDSP18-4K60S2 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC) 03087038

THDSP18-4K60S2 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC) 03087038
THDSP18-4K60S2 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC) 03087038
THDSP18-4K60S2 4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器 テック(TEC) 03087038

4K60Hz対応 8台のモニターに同時出力できる HDMI8分配器

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード03087038品番THDSP18-4K60S2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

HDMI1入力、最大8同時分配に対応した 4K60Hz対応 ダウンスケール機能搭載HDMI8分配器です。
ボタンでEDIDの切り替え設定が「オートモード」「コピーモード」「ダウンスケールモード」の3パターンと簡単です。
ダウンスケールモードは4K映像入力時に1080Pのモニターへは1080Pで出力を行い、4Kのモニターには4Kで出力が可能なため、1080Pと4Kモニターを混在して利用が可能です。
サイネージや防犯カメラ、ライブ会場など様々な環境でお使いいただけます。

質量(g)387電源(V)DC 5規格【HDCP】【HDCP】HDCP 2.2 / HDCP 1.4対応インターレース(i):インターレース(i):480 576 1080、プログレッシブ:プログレッシブ:480p、576p、720p、1080p、4K@24/30Hz、 4k@50/60Hz保証期間1年年製品サイズ(mm)222×83×14.5RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格2入力ポートHDMI x1出力ポートHDMI x8
注意
※HDMIケーブルは別売りです。
※4K60Hz HDR規格を表示する際、対応のデバイス、モニター、HDMIケーブルが別途必要となります。
※本製品はダウンスケール機能はございますが、アップスキャン機能はございません。
※ダウンスケールは4K信号のみ1080pで出力を行う機能となります。
※カスケード接続は非対応となります。
※本製品は全ての機器との接続動作保証を行うものではありません。
※PCの画面拡張は行えません。
※HDMIケーブルは4K60で5m、4K30 / 1080Pは最大10mまでの入出力に対応しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする