PF3WB03D-W720P-04-LTN-M PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ SMC 03087109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PF3WB Series 一体型 水用デジタルフロースイッチ/マニホールド ベーシックタイプ

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03087109
品番
PF3WB03D-W720P-04-LTN-M
参考基準価格(税別)¥255,260販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800
仕様
系統/3連
型式
マニホールド/一体型(ベーシックタイプ)
タイプ
流量スイッチ/表示一体型
ねじの種類
Rc
定格流量(L/min)
2~16
構成
【サプライユニット】流量調整弁+ストップ弁【リターンユニット】ストップ弁
配管
【メイン】U側:クローズ、D側:オープン
単位
瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃
出力仕様
OUT1:IO-Link/スイッチ出力(N/P);OUT2:-;温度センサ付
配管口径
Fri Jan 02 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
リード線
M8コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする