超高性能ヘルメットヴェンディー メタリックブラウン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03087151 品番NO.390FMBRSS
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

次世代の高性能ヘルメット。メタリック塗装。通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズの付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。

材質(帽体)ABS、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(汗止め)抗菌防臭加工素材、(ハンモックテープ)光触媒加工ライオナイトPC メタリックブラウン 種類アメリカン 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり ひさし長さ(mm)約40 頭囲(cm)53〜62 使用区分飛来・落下物用・墜落保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする