製品画像
アルベ(チトセ)
ソムリエエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03088676
品番
BSS201
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
さりげなく高級感を演出する
ロングタイプのソムリエエプロン
仕様
両脇ポケット
色
ベージュ
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
104
腰紐長さ(cm)
265