曜日別特売

ビニールエプロン 男女兼用

ビニールエプロン 男女兼用 - トーマセンイ

レザータッチの柔らかな風合いのビニールエプロンです。
肩に食い込みにくい太い丸紐を使用しています。
裏地(基布)レーヨン素材で肌にべとつかず優しい肌触りです。

トラスコ品番
442-4550
材質
表地:ポリ塩化ビニール100%、基布:レーヨン100%
色
クロ
サイズ
フリー
幅(cm)
58
着丈(cm)
78
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07422936200-BK-F
¥2,532
¥1,698
¥1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする