トーマセンイ
デニムエプロン 前掛けタイプ 男女兼用
ハードな使用にも耐えるデニム素材のギャルソンタイプの腰前掛けエプロンです。
フロントには大型ポケットが2つあり、片方のポケットは脱落防止のファスナー付き仕様となっています。
トラスコ品番
442-4551
材質
綿45%、ポリエステル45%、レーヨン10%
色
インディゴブルー
サイズ
フリー
タイプ
前掛けタイプ
幅(cm)
60
着丈(cm)
48
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07422979
490-F
¥
2,022
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください