製品画像
UNITE
スクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
バーガンディ
ネイビー
サイズ
LL
S
LL
SS
肩幅(cm)
47.5
43
47.5
42
着丈(cm)
76
68
76
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03089647
品番
UN0401
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
襟元のラインと袖口のピンタックがアクセントに。
色
ネイビー
サイズ
LL
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
25.5
着丈(cm)
76
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
117
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。