製品画像
UNITE
スクラブ〔兼用〕
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
4L
M
肩幅(cm)
45
45
53.5
着丈(cm)
73
73
77
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03091440
品番
MZ0018A
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
色
ロイヤルブルー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。