曜日別特売
FR0007 スクラブ[兼用] UNITE 03092411

製品画像

FR0007 スクラブ[兼用] UNITE 03092411
FR0007 スクラブ[兼用] UNITE 03092411

スクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
肩幅(cm)47.5
着丈(cm)77
袖丈(cm)24.5
内容量1枚注文コード03092411品番FR0007
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

2 本のアームラインが清楚かつスタイリッシュな印象を与える男女兼用スクラブ。
大きめのポケットあわせで抜け感をプラス。

サイズ
LL
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
77
バスト(cm)
120
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット
色
ネイビー
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする