曜日別特売
MK0070 ワンピース UNITE 03092447

製品画像

MK0070 ワンピース UNITE 03092447
MK0070 ワンピース UNITE 03092447

ワンピース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03092447
品番
MK0070
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

着脱しやすいフロントファスナー仕様の上品なワンピース。

仕様
素材 ストレッチラチネ、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口スリット
色
ネイビー
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
96
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
108
機能
透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
111
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする