トイロデスク 平エッジ 昇降スイッチタイプ アルミミラー脚 W1200×D675<配送時組立サービス付>

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(天板)アッシュドオークD 色(脚部)アルミミラー 注文コード03096251 品番JZD-1207HA-APR
参考基準価格(税別)¥217,380 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)1200 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●脚支柱:スチール塗装仕上●脚ベース:アルミダイキャスト塗装仕上またはアルミミラー仕上●天板最大積載質量:60kg(等分布荷重) 質量(kg)45.1 高さ(mm)720 材質(本体)スチール塗装仕上 奥行(mm)675 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 材質(天板)メラミン化粧板 色(天板)アッシュドオークD グリーン購入法適合 色(脚部)アルミミラー サービス分類組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする