新日本カレンダー
卓上日記(ヨコ)玉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03099088
品番
NK8475-4
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ロングセラー!卓上日記ヨコ型の2025年版の玉のみ
質量(g)
170
寸法(縦×横×奥行)(mm)
15×114×20
材質(表紙)
紙
始まり月
1
六曜表示
有