HOME&HOME 運べる防臭ペール ホワイト 10L 買い物袋対応 10S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03100802
品番
10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

フタにはパッキン付きでゴミの臭い漏れを軽減します。
袋が掛けられる中容器付きでお手入れ簡単。
コンパクトサイズで置き場所にも困りません。

材質
本体・中容器・フタ・バックル・ハンドル/PP パッキン/発泡PE
寸法(mm)
318×180×323
ホワイト
容量(L)
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする