2段分別ダストボックス ファインスリム47.5 ライトベージュ
上段はワンプッシュ開閉タイプ。下段は前開放タイプ。
上下で分かれているので、ゴミの仕分けに便利です。
- 材質
- PP
- 色
- ライトベージュ
- 容量(L)
- 上容器/21 下容器26.5
- 寸法(cm)
- 23.2×36.8×89.3
- 内容量
- 1セット(12個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ



























