583102 EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L Petronas 03100969

EXTREME GEAR FOR RACING 80W140 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03100969
品番
583102
参考基準価格(税別)¥134,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

過酷な環境下で真価を発揮、レース車両の高度な要求にも応える高性能ギヤオイル
SUPER GTやFIA GT3車両、スーパー耐久での厳しい条件下での実戦テストを経て開発され、SUPER GT SEPANGなどの過酷な耐久レースやスプリントレース、ジムカーナやダートラなど、競技を選ばずその実力を発揮します。
いかなる場面でもミッションやデフを確実に保護し、安定した作動を実現させる為、特別なフォーミュレーションを使用して開発された高性能次世代化学合成ギヤオイルです。
ハイイニシャルトルクの機械式LSDにも対応し、不快なチャタリングを抑え、確実なトルク伝達とホイールコントロールを可能にします。
なお、HEWLANDやX-TRACなどの競技用ドグミッションなどにも対応しています。

用途
機械式LSD装着車に対応
競技用/ノーマル問わずトランスミッション・デフを保護
耐熱性が良く、真夏の耐久レースなどの長時間の負荷からもギヤを保護
優れた粘度維持性により、長期間の油膜維持を実現
性能
SAE:80W-140、GL-5相当、レーシングスペック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする