582102 TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L Petronas 03100978

TUTELA AXLE 300LS 80W90 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03100978
品番
582102
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥100,078
販売価格(税別)
¥90,980

PETRONASの最新技術から生まれたマルチユース高性能ギアオイル
PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。
LSD付きの FF、MRのトランスミッションや FRのトランスミッション及びデフに使用可能なマルチユース性を持ち、様々な駆動系に使用可能です。
また、厳選された高度精製ベースオイルと新開発の添加剤を採用し、過酷な条件で使用されるギヤボックスを優れた耐荷重性と耐摩耗性によって保護します。加えて、マイルドな LSD作動特性により、不快なチャタリングを抑え、スムーズなシフトフィールと優れたドライバビリティを実現します。
また、走行会・レース・ラリー等の過酷な使用環境から、市街地・高速道路などの一般走行まで幅広くカバーします。

用途
機械式LSD装着車に対応
優れた摩耗防止性・極圧性により、駆動系統を長時間保護
市内走行及び高速運転からレース走行まで幅広く対応
性能
SAE:80W-90 、API:GL-5 、ZF TE-ML 05C, 12C, 21C
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする