曜日別特売
575001 TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L Petronas 03100996

TUTELA TRANSMISSION ZC COMPETITION 80W140 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03100996
品番
575001
参考基準価格(税別)¥6,720販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

高温・高負荷状況で絶大な信頼性を発揮するレース用ギヤオイル
スーパーGTやFIA GT3選手権、FIA F4、スーパー耐久で実践使用され、各種ワンメイクレースやチューニングカーでのサーキット走行等、あらゆる走行シーンおいて確実にギヤを保護します。HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用実績も多く、安心して使用出来ます。

用途
機械式LSD装着車に対応
サーキット走行に特化したレース用ギアオイル
HEWLANDやX-TRACなどのレーシングトランスミッションでの使用も可能
性能
SAE:80W-140 、API:GL-5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする