581102 TUTELA AXLE 300 85W140 20L Petronas 03101012

TUTELA AXLE 300 85W140 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101012
品番
581102
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

PETRONASの最新技術が生み出す過酷な使用環境に対応した高性能ギヤオイル
PETRONAS 独自の洗練された最新技術によって開発された高性能ギヤオイルです。
優れた耐摩耗性・高温酸化安定性により、市街地走行からレース・ラリー等の過酷な使用環境下でギヤに掛かる高い負荷と強い衝撃による歯面の摩耗・剥離・腐食から長時間ギヤを保護します。
また、 PETRONAS 独自の高度精製ベースオイルと厳選された添加剤の配合により、オイルの劣化によって生成されるデポジット・ワニスの堆積を抑え、ギヤボックス内部や金属表面、ベアリング各部をクリーンに保ちます。
LSDに対応しスムーズな作動特性を発揮します。また、FR車のハイポイドギヤなどのリヤデフへの使用にも最適です。

用途
機械式LSD装着車に対応
優れた摩耗防止性、極圧性、耐ピッチング性により駆動系を長時間保護
市内走行からレース、ラリー走行にも対応
性能
SAE:85W-140 、API:GL 5 、MIL PRF 2105D 、ZF TE ML 05A, 07A, 08, 12E, 16C, 16D
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする