584102 EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L Petronas 03101021

EXTREME GEAR FOR RACING 75W90 20L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個(20L)
注文コード
03101021
品番
584102
参考基準価格(税別)¥134,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ストリートからサーキットまで幅広く対応した高性能ギヤオイル
スーパー耐久をはじめ、国内の各種ワンメイクレースでのテストを通して開発されたレーシングトランスミッションオイルです。
さらに、耐久レースのみならず、ジムカーナやダートラなど競技にも対応可能です。
機械式LSDを搭載したトランスアクスルにも対応し、LSD特有のチャタリングを抑えることで、ストリートでも快適なドライブを実現します。

用途
機械式LSD装着車に対応
耐久レースでも優れた実力を発揮
様々な競技に対応可能な高性能ギアオイル
性能
SAE:75W-90 、GL-5相当 、レーシングスペック
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20000mL
ベースオイル
化学合成油
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする