ISK-SA400D-S フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機) 03101066

ISK-SA400D-S フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機) 03101066
ISK-SA400D-S フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付) IKURATOOLS(育良精機) 03101066

フルデジタル制御半自動溶接機(ラピッドグラスISK-RG6B付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03101066
品番
ISK-SA400D-S
参考基準価格(税別)¥685,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
¥489,800

ラピッドグラス ISK-RG6B付です。
インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現した半自動溶接機です。
電気的ノイズから誤作動や故障から保護するEMS対策品です。
ガス半自動溶接・ノンガス半自動溶接・手棒溶接対応しています。

付属品
ラピッドグラスISK-RG6B、トーチケーブル5m、アースクリップ付ケーブル3m、送給装置ケーブル(信号ケーブル5m、パワーケーブル5m、ガスホース5m)、チップΦ 1.0 Φ 1.2、出力端子絶縁カバー、5kgワイヤースプールアタッチメント、アップセットボルト・ナット(M8)
容量(kW)
入力:6.5
質量(kg)
本体:25/送給装置:10
ワイヤー径(Φmm)
ガス半自動・ノンガス半自動 使用:0.8/0.9/1.0/1.2/1.6
定格入力電圧(V)
三相200
定格出力電流(A)
ガス半自動・ノンガス半自動:400/手棒溶接:350
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
325×630×550
定格入力電流(A)
ガス/ノンガス半自動溶接:51、手棒溶接:43
定格使用率(%)
60
無負荷電圧(V)
79
溶接板厚(mm)
6.0~(25)
入力容量(kVA)
13.8
注意
※5kgのワイヤーをセットする際は、本体に標準付属のアダプターをご使用ください。
※三相200V専用です。
※アース線は必ず接地してください。
※本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする