- 付属品
- ラピッドグラスISK-RG6B、標準:トーチケーブル3m(鉄ライナー/ノズル/オリフィス/チップ)/アースケーブル3m/チップ(Φ0.8/Φ0.9/Φ1.0/Φ1.2)/アルミ用ライナー3m/アルミ用送りローラー(Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/鉄用送りローラー(Φ0.6~Φ0.8mm用/Φ0.8~Φ1.0mm用/Φ0.9~Φ1.2mm用)/ブラケット(5kgスプール用)
- 質量(kg)
- 23
- 径(Φmm)
- 使用可能ワイヤー:0.8/0.9/1.0/1.2
- 定格周波数(Hz)
- 半自動(単相200V:50/60・三相200V:50/60)/手棒(単相200V:50/60・三相200V:50/60)
- 定格入力電圧(V)
- 単相200/単相200
- 定格出力電流(A)
- 半自動(単相200V:250/三相200V:250)/手棒(単相200V:200/単相200V:200)
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 250×610×600
- 定格入力電流(A)
- 半自動(単相200V:52/三相200V:25)/手棒(単相200V:42/単相200V:20)
- 定格使用率(%)
- 半自動(単相200V:30/三相200V:30)/手棒(単相200V:60/三相200V:60)
- 溶接板厚(mm)
- 1.0~6.0