曜日別特売
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866

IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866
IST-B151Q-B タブレット用ワイヤレス充電スタンド アイリスオーヤマ 03103866

タブレット用ワイヤレス充電スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03103866
品番
IST-B151Q-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
¥7,980

LUCAのワイヤレス充電に対応したタブレット専用のタブレットスタンドです

付属品
充電器、USBケーブル(TypeC-TypeC)、ねじ、取扱説明書
材質
台座部:アルミ、 送電部:樹脂
寸法(mm)
W218×D181×H240/248 ※高さ:チルト角度35°の場合240/チルト角度15°の場合248
色
ブラック
質量(g)
553
対応機種
LACAのワイヤレス充電に対応したタブレット(2026年7月現在対応機種:TM15F1Q74-V1B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする