曜日別特売
SX-28YA-B タブレット用 マグネットリング アイリスオーヤマ 03103882

SX-28YA-B タブレット用 マグネットリング アイリスオーヤマ 03103882
SX-28YA-B タブレット用 マグネットリング アイリスオーヤマ 03103882
SX-28YA-B タブレット用 マグネットリング アイリスオーヤマ 03103882
SX-28YA-B タブレット用 マグネットリング アイリスオーヤマ 03103882

タブレット用 マグネットリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03103882
品番
SX-28YA-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,478
販売価格(税別)
¥4,980

LUCA ワイヤレス充電対応タブレット、マグネット付きタブレット専用のタブレットリングです

付属品
取扱説明書
材質
磁石、アルミニウム合金、樹脂
寸法(mm)
W110×D109.3×H9.3※折り畳み時
色
ブラック
質量(g)
160
対応機種
LUCA ワイヤレス充電対応タブレット、マグネット付きタブレット専用(2026年7月現在対応機種:TM15F1Q74-V1B)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする