日栄インテック
ステンレス組式立バンドBN付 125A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104627
品番
101300102121250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS430)
H
131mm
寸法
2.5×38mm(t×B)
C
55mm
P
25mm 取付足の穴の寸法を確認してください
適合配管径(Φmm)
1398
締付ボルト
ナット:M10×25
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
125A