日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 25A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03104688
品番
101300102780250
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
62mm
寸法
1.2×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
34
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
25A