曜日別特売

ドブ組式立バンドBN付 200A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03105038
品番
101300102782000
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
190mm
寸法
3.0×50mm(t×B)
C
74mm
P
27mm
適合配管径(Φmm)
2163
締付ボルト
ナット:M12×35
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
200A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする