日栄インテック
ドブ組式立バンドBN付 32A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03105291
品番
101300102780320
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
H
67mm
寸法
2.0×25mm(t×B)
C
44mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
427
締付ボルト
ナット:M6×20
適合管
SGP(VP40A~VP150Aも併用できます)
管径
32A