曜日別特売

ステンレス組式立バンドBN付 100A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03106158
品番
101300102121000
販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
材質
ステンレス製(SUS430)
H
104mm
寸法
2.0×32mm(t×B)
C
48mm
P
20mm
適合配管径(Φmm)
1143
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用できます
管径
100A
締結ボルトM
ナット:8×20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする