曜日別特売
DN9206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106569

製品画像

DN9206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106569
DN9206 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106569

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード03106569品番DN9206
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。

サイズ
S
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
66
バスト(cm)
108
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、フロントスナップあき
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
袖丈
半袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする