アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、フロントスナップあき
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106569
DN9206
S
47
27.5
66
108
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03109466
DN9206
LL
51.5
30.5
74
126
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
03112537
DN9206
4L
55
31.5
78
138
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください