曜日別特売
EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106700

製品画像

EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106700
EP5963 シャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03106700

シャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
色アクアグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード03106700品番EP5963
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。

色
アクアグリーン
サイズ
3L
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
タイプ
男女兼用、半袖
機能
防汚
バスト(cm)
124
ネック(cm)
43.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする