曜日別特売

スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ベージュ
サイズ
L
注文コード
03107086
品番
EP9215
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。

仕様
左胸ポケット、袖口スリット
ベージュ
サイズ
L
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
44.5
着丈(cm)
63
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする