アルベ(チトセ)
スタンドカラーシャツ(七分袖)[女]
着心地の良さとフォーマル感を兼ね備えたスタンドカラーシャツ。
首元をすっきりと美しく見せ、上品な印象を与えます。
仕様
左胸ポケット、袖口スリット
タイプ
女性用、七分袖
混率(%)
ポリエステルドビー(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、透け防止、吸汗、吸水、速乾
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107086
EP9215
ベージュ
L
39
44.5
63
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03110480
EP9215
ブラック
4L
43.5
46
68
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03111837
EP9215
ベージュ
S
37
43.5
59
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03112327
EP9215
ベージュ
SS
36
43
57
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
03113578
EP9215
ベージュ
3L
42
45.5
67
¥
5,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください