製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・機能・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ベージュ
機能
ストレッチ
サイズ
SS
注文コード
03107750
品番
AS9000
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
色
ベージュ
サイズ
SS
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
36
着丈(cm)
72
仕様
ネームループ、左胸ポケット
タイプ
男女兼用、七分袖
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
機能
ストレッチ
バスト(cm)
設定寸:112
性別
男女兼用
ネック(cm)
42