アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
リラックス感と上品さを兼ね備えたオリエンタルなシャツ。
仕様
ネームループ、左胸ポケット
混率(%)
ドビー織りストレッチ(ポリエステル80、綿20)
性別
男女兼用
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
ベージュ
墨黒
サイズ
3L
LL
M
SS
肩幅(cm)
55
57.5
60.5
62
袖丈(cm)
36
37
40.5
41
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107750
AS9000
ベージュ
SS
55
36
72
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
03108748
AS9001
ベージュ
SS
55
36
72
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03108879
AS9001
墨黒
SS
55
36
72
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03110236
AS9001
ベージュ
LL
60.5
40.5
80
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03110532
AS9001
墨黒
M
57.5
37
74
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
03110672
AS9000
ベージュ
3L
62
41
82
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください