製品画像
アルベ(チトセ)
カットソー(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
SS
L
3L
LL
S
色
オフホワイト
オフホワイト
ネイビー
ブラック
ベージュ
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108301
品番
RW0003
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。
色
オフホワイト
サイズ
M
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
66
仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
バスト(cm)
112
性別
男女兼用
袖丈
長袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。