カットソー(長袖)[兼用]

カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)カットソー(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

ゆったりしたフォルムを生かした着こなしで
こなれた職人らしさとリラックス感を演出。

仕様
両脇スリット
混率(%)
空紡天竺(綿100)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03108301RW0003オフホワイトM47.55366
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03109597RW0003ネイビーSS455164
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03110446RW0003オフホワイトL495670
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03110629RW0003ネイビーL495670
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03110656RW0003ブラック3L525874
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03110882RW0003ベージュL495670
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03111512RW0003オフホワイトLL50.55772
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03111880RW0003ネイビーM47.55366
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
03112291RW0003ベージュS465264
¥4,400
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする