RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03109046

製品画像

RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03109046
RW0006 シャツジャケット[兼用] アルベ(チトセ) 03109046

シャツジャケット[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
色ネイビー
内容量1枚注文コード03109046品番RW0006
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

襟元の配色やメタルボタンなど随所にこだわりが。
さらりと着るだけで洗練されたスタイルに。

色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
69
仕様
右胸ペン差し穴付き飾りフラップ、左胸ポケット
混率(%)
ボディ:カラーデニム(綿65、ポリエステル35)、襟:コーデュロイ(綿100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
106
性別
男女兼用
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする