アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・袖丈
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
S
袖丈(cm)
56.5
注文コード
03109168
品番
BSS207
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。
仕様
左胸ポケット
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
72
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
長袖
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。