アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
首まわりスッキリ、シャープな印象のスタンドカラー。
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポプリン(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03109168
BSS207
ブラック
S
47
56.5
72
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03110577
BSS207
ブラック
3L
53
62.5
82
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03111180
BSS207
ブラック
L
50
60.5
78
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
03111356
BSS207
ホワイト
3L
53
62.5
82
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください