製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
4L
LL
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03109466
品番
DN9206
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
和洋を問わず幅広いシーンにマッチするモダンなシャツ。
サイズ
LL
肩幅(cm)
51.5
袖丈(cm)
30.5
着丈(cm)
74
バスト(cm)
126
仕様
両胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット、フロントスナップあき
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、高通気
性別
男女兼用
袖丈
半袖